曜日別特売

瀬戸内一枚物カラーまな板

瀬戸内一枚物カラーまな板 - 天領まな板瀬戸内一枚物カラーまな板 - 天領まな板瀬戸内一枚物カラーまな板 - 天領まな板瀬戸内一枚物カラーまな板 - 天領まな板瀬戸内一枚物カラーまな板 - 天領まな板瀬戸内一枚物カラーまな板 - 天領まな板瀬戸内一枚物カラーまな板 - 天領まな板瀬戸内一枚物カラーまな板 - 天領まな板
材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
質量(kg)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39411874K1500×250×20グリーン2.59-0370-01016-0332-0401
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
39411883K1500×250×30グリーン3.89-0370-01026-0332-0402
10,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
39411899K2550×270×20グリーン39-0370-01036-0332-0403
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
39411908K2550×270×30グリーン4.59-0370-01046-0332-0404
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39411917K3600×300×20グリーン3.69-0370-01056-0332-0405
10,600
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
39411926K3600×300×30グリーン5.49-0370-01066-0332-0406
14,000
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
39411935K5750×330×20グリーン59-0370-01076-0332-0407
13,200
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
39411944K5750×330×30グリーン7.49-0370-01086-0332-0408
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39411953K6750×450×20グリーン6.89-0370-01096-0332-0409
18,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
39411969K6750×450×30グリーン10.19-0370-01106-0332-0410
27,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39411978K7840×390×20グリーン6.69-0370-01116-0332-0411
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39411987K7840×390×30グリーン9.89-0370-01126-0332-0412
24,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39411996K8900×360×20グリーン6.59-0370-01136-0332-0413
17,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412005K8900×360×30グリーン9.79-0370-01146-0332-0414
23,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412014K9900×450×20グリーン8.19-0370-01156-0332-0415
21,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412023K9900×450×30グリーン12.29-0370-01166-0332-0416
30,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412039K10A1000×350×20グリーン79-0370-01176-0332-0417
18,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412048K10A1000×350×30グリーン10.59-0370-01186-0332-0418
28,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412057K10B1000×400×20グリーン89-0370-01196-0332-0419
21,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412066K10B1000×400×30グリーン129-0370-01206-0332-0420
29,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412075K10C1000×450×20グリーン8.59-0370-01216-0332-0421
24,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412084K10C1000×450×30グリーン13.59-0370-01226-0332-0422
36,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412093K10D1000×500×20グリーン109-0370-01236-0332-0423
26,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412109K10D1000×500×30グリーン159-0370-01246-0332-0424
40,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412118K11A1200×450×20グリーン10.89-0370-01256-0332-0425
29,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412127K11A1200×450×30グリーン16.29-0370-01266-0332-0426
43,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412136K11B1200×600×20グリーン15.29-0370-01276-0332-0427
38,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412145K11B1200×600×30グリーン21.59-0370-01286-0332-0428
58,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412294K1500×250×20ピンク2.59-0370-02016-0332-0501
7,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412303K1500×250×30ピンク3.89-0370-02026-0332-0502
10,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412319K2550×270×20ピンク39-0370-02036-0332-0503
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412328K2550×270×30ピンク4.59-0370-02046-0332-0504
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
39412337K3600×300×20ピンク3.69-0370-02056-0332-0505
10,600
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412346K3600×300×30ピンク5.49-0370-02066-0332-0506
14,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412355K5750×330×20ピンク59-0370-02076-0332-0507
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412364K5750×330×30ピンク7.49-0370-02086-0332-0508
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412373K6750×450×20ピンク6.89-0370-02096-0332-0509
18,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412389K6750×450×30ピンク10.19-0370-02106-0332-0510
27,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412398K7840×390×20ピンク6.69-0370-02116-0332-0511
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412407K7840×390×30ピンク9.89-0370-02126-0332-0512
24,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412416K8900×360×20ピンク6.59-0370-02136-0332-0513
17,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412425K8900×360×30ピンク9.79-0370-02146-0332-0514
23,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412434K9900×450×20ピンク8.19-0370-02156-0332-0515
21,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412443K9900×450×30ピンク12.29-0370-02166-0332-0516
30,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412459K10A1000×350×20ピンク79-0370-02176-0332-0517
18,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412468K10A1000×350×30ピンク10.59-0370-02186-0332-0518
28,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412477K10B1000×400×20ピンク89-0370-02196-0332-0519
21,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412486K10B1000×400×30ピンク129-0370-02206-0332-0520
29,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412495K10C1000×450×20ピンク8.59-0370-02216-0332-0521
24,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39412504K10C1000×450×30ピンク13.59-0370-02226-0332-0522
36,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする