18-8 プルミエコントゥール デザートスプーン

18-8 プルミエコントゥール デザートスプーン - NORITAKE(ノリタケ)

HHマークの製品はハンドル部が空洞(モナカ)です。

食器の種類洋食器種別スプーン形状92A デザートスプーン全長(mm)187TKG品番9-1802-0203TKG品番(2017)6-1609-0203内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3942340611/92A
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする