5ポート USB 3.1(10Gbps)増設PCI Expressインターフェースボード 1x USB-C/ 2x USB-A/ 2x 内部ポート(5Gbps)

5ポート USB 3.1(10Gbps)増設PCI Expressインターフェースボード 1x USB-C/ 2x USB-A/ 2x 内部ポート(5Gbps) StarTech.com

USB-Cデバイスはじめ、スピードやコネクタが異なる各種USB周辺機器をコンピュータに接続
高性能USB-Cポート(10Gbps)1口、USB-Aポート(5Gbps)2口、USB-A 内部ポート(5Gbps)2口を提供する内部20ピンIDCマザーボードヘッダポート1口を提供
既存のUSB 2.0/3.0デバイスとの下位互換性を提供する費用対効果に優れたソリューション
内蔵SATA電源コネクタでハイパワーUSBデバイスに対応
フルプロファイルおよびロープロファイルのシステムで使えるデュアルプロファイル設計
Thunderbolt 3データポートと互換のUSB-Cポート(10Gbpsデータのみ)
PCI Express Base Specification Revision 3.0 に準拠したPCIe x4 インターフェイス
UASP (USB Attached SCSI Protocol)リビジョン1.0、USB 3.1リビジョン1.0に準拠
手間いらずのセットアップ

用途
USB-AまたはUSB-Cデバイスを接続し、将来的な拡張に備えUSBマザーボードヘッダを増設
家庭やオフィスでHDDケースなど最新のUSB-Cデバイスを使用
PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール。または、旧型のPCIe搭載デスクトップをUSB 2.0/3.0からUSB 3.1 Gen 2 (10Gbps)にアップグレード
お使いのレガシーUSBデバイスとコンピュータを接続
インターフェースUSB3.0、USB3.1en2 仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.1仕様Rev. 1.0 、 USB仕様Rev. 2.0 、 PCI Express基本仕様Rev. 3.0、Intel xHCI仕様Rev. 1.1、 UASP (USB接続SCSI プロトコル)、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-C (24ピン)USB 3.1 (10Gbps)、【内部ポート】IDC(20ピン、USB 3.0、マザーボードヘッダー)、SATA パワー(15ピン) 長さ(mm)79.3 幅(mm)18 高さ(mm)120 質量(g)67 ポート数5 コネクタ形状PCIE×press×4 時間【MTBF】50000時間 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) 互換性【OS】Windows7、8、8.1、10。WindowsServer2008R2、2012、2016。MacOS10.8-10.10。Linux3.5、4.11.x チップセットASMedia-ASM1142、VIA/VLI-VL812 USBタイプUSB3.0-5bit/s、USB3.1en2-10bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】10 内容量1個
注意
※このカードの最大スループットは、バスインターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 の場合、最大スループットは2.5Gbpsです。PCI Express Gen 2.0の最大スループットは5Gbpsです。PCI Express Gen 3.0の最大スループットは10Gbpsです。
※このカードでは、DP altモードとUSB給電には対応していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39432908 PEXUSB312EIC
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする