曜日別特売

ドッキングステーション/Thunderbolt 3/デュアルモニター/4K60Hz DP & TB3/USB-C/85W PD/3x USBハブ/LAN

ドッキングステーション/Thunderbolt 3/デュアルモニター/4K60Hz DP & TB3/USB-C/85W PD/3x USBハブ/LAN - StarTech.comドッキングステーション/Thunderbolt 3/デュアルモニター/4K60Hz DP & TB3/USB-C/85W PD/3x USBハブ/LAN - StarTech.comドッキングステーション/Thunderbolt 3/デュアルモニター/4K60Hz DP & TB3/USB-C/85W PD/3x USBハブ/LAN - StarTech.comドッキングステーション/Thunderbolt 3/デュアルモニター/4K60Hz DP & TB3/USB-C/85W PD/3x USBハブ/LAN - StarTech.comドッキングステーション/Thunderbolt 3/デュアルモニター/4K60Hz DP & TB3/USB-C/85W PD/3x USBハブ/LAN - StarTech.comドッキングステーション/Thunderbolt 3/デュアルモニター/4K60Hz DP & TB3/USB-C/85W PD/3x USBハブ/LAN - StarTech.comドッキングステーション/Thunderbolt 3/デュアルモニター/4K60Hz DP & TB3/USB-C/85W PD/3x USBハブ/LAN - StarTech.com

新バージョン登場:本製品の後継機は、TB3CDK2DH。ドライバーインストール不要のプラグアンドプレイ。40Gbpsビデオ/データ帯域。デュアル4K60Hzビデオ出力。その他、USB Power Delivery、DisplayPort、USB 3.2 Gen 1(5Gbps)ハブ、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドセットポート搭載
85W Power Delivery: macOS/Windowsホスト端末の給電(充電)に対応。Ultrabook、MacBook Pro 13 & 16、MacBook Air、HP、Lenovo ThinkPad、Dell XPSなどに理想的なThunderbolt 3ドッキングステーション
対応機種:ドライバーの自動インストール対応のTB3対応マルチポートハブ。TB3ホストケーブル、および2台目のDPモニター接続用USB-C - DisplayPort変換ケーブル付属。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応
柔軟に使えるThunderbolt 3 ポート:ダウンストリームTB3ポートで3種の操作モードに対応。(1) 2台目のモニタの接続、(2) TB3周辺機器のデイジーチェーン接続、(3) USB Type-Cアクセサリの接続
Thunderbolt 3デバイスのデイジーチェーン接続:ダウンストリームポートに最大5台のTB3周辺機器を連結可能。外付けハードドライブベイ、カードリーダー、外付けGPUなど

用途
2台の4Kディスプレイで画像やメディアファイルを表示編集
4K動画を30秒以下で転送
GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送
データ、電力、外付けディスプレイのすべてに1本のケーブルで対応し、手軽に使えるドッキングステーション
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】Thunderbolt 3、【ハードウェア/業界標準】Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック幅(mm)80グレー&ブラックタイプThunderbolt3-40bit/sコネクタ形状3.5mm ミニジャック(3極)、DisplayPort(20ピン)、RJ-45、Thunderbolt 3 USB-C (24ピン)、USB 3.0 A(急速充電、9ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-C(24ピン)USB 3.0対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】ディスプレイ1台(DisplayPort)の場合、4096×2160p/3840×2160p、ディスプレイ1台(Thunderbolt3USB-C)の場合、4096×2160p/3840×2160p。ディスプレイ2台の場合、DisplayPortにおいて、4096×2160p/3840×2160p。Thunderbolt3USB-Cにおいて、4096×2160p/3840×2160p。互換性【OS】Windows7/8/8.1/10。macOS10.12-10.14、【ネットワーク】10/100/1000 Mbpsケーブル長(mm)520チップセットIntel-AlpineRidgeDSL6540、Fresco-FL1100EX、TexasInstruments-PCM2912A、Intel-WGI210AT、TexasInstruments-TPS65983転送速度(Gbps)【最大データ】40(Thunderbolt3)、10(USB3.1en2)、5(USB3.0)、2(イーサネット、フルデュプレックス)内容量1個
注意
※4K x 2Kの解像度を実現するには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは、4K x 2Kと表記されることもあります。)
※一部のモニタでは、DisplayPortを介して接続された場合、30Hzでの4K解像度に制限されることがあります。該当するモニタには、Dell P2715Q、Viewsonic VX2475Smhl-4K、Philips 288P6LJEB、LG 31MU97C-B、Asus PB287Qが含まれます。(これらのモデルでは、4K/30Hzに設定してください。)
※Thunderbolt 3 USB-Cポートにディスプレイを接続する際、ディスプレイの入力タイプによってはUSB-Cビデオアダプタが必要となります。
※USB 3.0は別名USB 3.1 Gen 1(第一世代)と呼ばれ、最大5Gbpsの速度に対応します。USB 3.1 Gen 2では、10Gbpsのスピードに対応しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433294TB3DK2DPPD
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする