ドッキングステーション/Thunderbolt 3/デュアルモニター/4K60Hz DP & TB3/USB-C/85W PD/3x USBハブ/LAN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433294 品番TB3DK2DPPD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新バージョン登場:本製品の後継機は、TB3CDK2DH。ドライバーインストール不要のプラグアンドプレイ。40Gbpsビデオ/データ帯域。デュアル4K60Hzビデオ出力。その他、USB Power Delivery、DisplayPort、USB 3.2 Gen 1(5Gbps)ハブ、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドセットポート搭載
85W Power Delivery: macOS/Windowsホスト端末の給電(充電)に対応。Ultrabook、MacBook Pro 13 & 16、MacBook Air、HP、Lenovo ThinkPad、Dell XPSなどに理想的なThunderbolt 3ドッキングステーション
対応機種:ドライバーの自動インストール対応のTB3対応マルチポートハブ。TB3ホストケーブル、および2台目のDPモニター接続用USB-C - DisplayPort変換ケーブル付属。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応
柔軟に使えるThunderbolt 3 ポート:ダウンストリームTB3ポートで3種の操作モードに対応。(1) 2台目のモニタの接続、(2) TB3周辺機器のデイジーチェーン接続、(3) USB Type-Cアクセサリの接続
Thunderbolt 3デバイスのデイジーチェーン接続:ダウンストリームポートに最大5台のTB3周辺機器を連結可能。外付けハードドライブベイ、カードリーダー、外付けGPUなど

用途
2台の4Kディスプレイで画像やメディアファイルを表示編集
4K動画を30秒以下で転送
GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送
データ、電力、外付けディスプレイのすべてに1本のケーブルで対応し、手軽に使えるドッキングステーション
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】Thunderbolt 3、【ハードウェア/業界標準】Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり 材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック 幅(mm)80 グレー&ブラック タイプThunderbolt3-40bit/s コネクタ形状3.5mm ミニジャック(3極)、DisplayPort(20ピン)、RJ-45、Thunderbolt 3 USB-C (24ピン)、USB 3.0 A(急速充電、9ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-C(24ピン)USB 3.0 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】ディスプレイ1台(DisplayPort)の場合、4096×2160p/3840×2160p、ディスプレイ1台(Thunderbolt3USB-C)の場合、4096×2160p/3840×2160p。ディスプレイ2台の場合、DisplayPortにおいて、4096×2160p/3840×2160p。Thunderbolt3USB-Cにおいて、4096×2160p/3840×2160p。 互換性【OS】Windows7/8/8.1/10。macOS10.12-10.14、【ネットワーク】10/100/1000 Mbps ケーブル長(mm)520 チップセットIntel-AlpineRidgeDSL6540、Fresco-FL1100EX、TexasInstruments-PCM2912A、Intel-WGI210AT、TexasInstruments-TPS65983 転送速度(Gbps)【最大データ】40(Thunderbolt3)、10(USB3.1en2)、5(USB3.0)、2(イーサネット、フルデュプレックス)
注意
※4K x 2Kの解像度を実現するには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは、4K x 2Kと表記されることもあります。)
※一部のモニタでは、DisplayPortを介して接続された場合、30Hzでの4K解像度に制限されることがあります。該当するモニタには、Dell P2715Q、Viewsonic VX2475Smhl-4K、Philips 288P6LJEB、LG 31MU97C-B、Asus PB287Qが含まれます。(これらのモデルでは、4K/30Hzに設定してください。)
※Thunderbolt 3 USB-Cポートにディスプレイを接続する際、ディスプレイの入力タイプによってはUSB-Cビデオアダプタが必要となります。
※USB 3.0は別名USB 3.1 Gen 1(第一世代)と呼ばれ、最大5Gbpsの速度に対応します。USB 3.1 Gen 2では、10Gbpsのスピードに対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする