USBデバイスを必要に応じて自由に配置。費用対効果に優れたUSB - イーサネットエクステンダ(最大50mの距離に対応)
優れた耐久性を提供するメタル筐体
OSに依存せず、セットアップが簡単
キット構成:ローカルユニット(送信機)+ リモートユニット(受信機)+ ユニバーサル電源アダプタ(電源アダプタは受信機に接続)
最大480Mbpsの転送レートに対応
プラグアンドプレイとホットスワップに対応
用途USB周辺機器接続用のケーブルをすっきりまとめ、中間リピーターとして使用
ホストコンピュータにアクセスができない場所にある環境に最適
壁の中に敷設してある既存のカテゴリ5/6ケーブルでUSB機器の接続を複数の部屋にまたがって延長。新規配線が不要
最大延長(m)50仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【最大距離】50mセット内容160cmRJ45ケーブル、60cmUSB2.0ケーブル、USB2.0エクステンダリモートユニット、USB2.0エクステンダローカルユニット、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)材質【エンクロージャ】スチール長さ(mm)80幅(mm)52色ブラック高さ(mm)22質量(g)304消費電力(W)10電源ACアダプタ同梱対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)0~80配線接続Cat5/Cat6入力電圧(V)【AC】100 ~ 240出力電流(A)2保存温度(℃)-10~60インターフェースUSB 2.0入力電流(A)0.6定格出力電圧(V)【DC】5動作温度(℃)0~40プラグタイプN転送速度(Gbps)【最大データ】0.48内容量1個