曜日別特売

USBエクステンダー/40m/Cat6/Cat5 LANケーブル使用/4ポート USB 2.0ハブ付/電源アダプター付属/Type-A拡張 スプリッター 分配器/USB 延長 リピーター /カテゴリ6/カテゴリ5 ケーブル経由

USBエクステンダー/40m/Cat6/Cat5 LANケーブル使用/4ポート USB 2.0ハブ付/電源アダプター付属/Type-A拡張 スプリッター 分配器/USB 延長 リピーター /カテゴリ6/カテゴリ5 ケーブル経由 - StarTech.comUSBエクステンダー/40m/Cat6/Cat5 LANケーブル使用/4ポート USB 2.0ハブ付/電源アダプター付属/Type-A拡張 スプリッター 分配器/USB 延長 リピーター /カテゴリ6/カテゴリ5 ケーブル経由 - StarTech.comUSBエクステンダー/40m/Cat6/Cat5 LANケーブル使用/4ポート USB 2.0ハブ付/電源アダプター付属/Type-A拡張 スプリッター 分配器/USB 延長 リピーター /カテゴリ6/カテゴリ5 ケーブル経由 - StarTech.comUSBエクステンダー/40m/Cat6/Cat5 LANケーブル使用/4ポート USB 2.0ハブ付/電源アダプター付属/Type-A拡張 スプリッター 分配器/USB 延長 リピーター /カテゴリ6/カテゴリ5 ケーブル経由 - StarTech.comUSBエクステンダー/40m/Cat6/Cat5 LANケーブル使用/4ポート USB 2.0ハブ付/電源アダプター付属/Type-A拡張 スプリッター 分配器/USB 延長 リピーター /カテゴリ6/カテゴリ5 ケーブル経由 - StarTech.com

費用対効果に優れたUSBエクステンダでデバイスを必要に応じて自由に配置
トップ部分に2口を配置したアクセスしやすいユニークな4ポート設計
OSに依存せず、セットアップが手軽に完了
送信機と4ポートハブ受信機を含むキット
480Mbpsの転送レートに対応
プラグアンドプレイとホットスワップに対応

最大延長(m)40仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【最大延長距離】40mセット内容0.5mMini-USB-USB2.0Aケーブル、1.5mRJ45イーサネットケーブル、USB2.0リモートエクステンダ、USB2.0ローカルエクステンダ、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、取扱説明書材質【エンクロージャ】スチール長さ(mm)80幅(mm)52ブラック高さ(mm)22質量(g)319消費電力(W)10電源ACアダプタ同梱対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)0~80配線接続カテゴリ6/カテゴリ5入力電圧(V)【AC】100~240出力電流(A)2保存温度(℃)-20~70インターフェースUSB 2.0入力電流(A)0.4動作温度(℃)0~50定格出力電圧(DC V)5プラグタイプN転送速度(Gbps)【最大データ】0.48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433407USB2004EXTV
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする