曜日別特売

DisplayPort - HDMI/VGA変換アダプタ ツーインワン(2 in 1)トラベルAVアダプタ

DisplayPort - HDMI/VGA変換アダプタ ツーインワン(2 in 1)トラベルAVアダプタ - StarTech.comDisplayPort - HDMI/VGA変換アダプタ ツーインワン(2 in 1)トラベルAVアダプタ - StarTech.comDisplayPort - HDMI/VGA変換アダプタ ツーインワン(2 in 1)トラベルAVアダプタ - StarTech.comDisplayPort - HDMI/VGA変換アダプタ ツーインワン(2 in 1)トラベルAVアダプタ - StarTech.comDisplayPort - HDMI/VGA変換アダプタ ツーインワン(2 in 1)トラベルAVアダプタ - StarTech.com

ツーインワン・アダプタを1本使うだけで、DP (DisplayPort) 対応コンピュータとHDMI/VGAディスプレイを接続可能
ノートパソコン用バッグで簡単に持ち運びができるコンパクトかつ軽量なアダプタで優れた携帯性能を発揮
最大表示解像度1920x1200(1080p)対応
プラグ アンド プレイ式インストール
外付け電源不要

用途
本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能です
BYOD用ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMI/VGA ディスプレイに接続
VGA/HDMI ディスプレイをお使いのDisplayPort ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用
オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書長さ(mm)190ブラック高さ(mm)13質量(g)37出力【AV】HDMI 1.4、VGA湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)58アダプター型式アクティブ、パッシブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)ケーブル長(cm)15コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※HDMIポートはパッシブポートです。
※VGAポートはアクティブポートです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433714DP2HDVGA
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする