曜日別特売

DisplayPort - VGA変換アダプタ オーディオ対応

DisplayPort - VGA変換アダプタ オーディオ対応 - StarTech.comDisplayPort - VGA変換アダプタ オーディオ対応 - StarTech.comDisplayPort - VGA変換アダプタ オーディオ対応 - StarTech.com

VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要時にすべてにアクセスが可能
損傷していたりアクセス困難なオーディオポートの代用として、アダプタから直接オーディオに接続
最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質
場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計

用途
ビデオプレゼンテーション時にVGAモニタやプロジェクタをDisplayPort搭載デバイスに接続すると、オーディオも再生可能
VGAディスプレイをDisplayPort搭載ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用
外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能
DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを開始可能
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容0.25mMicroUSBケーブル、DisplayPort-VGAアダプタ長さ(mm)67ブラック高さ(mm)17質量(g)50.8出力【AV】VGA湿度(%RH)40~50コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~55最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)42アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能2チャンネルステレオ(3.5mm)ケーブル長(cm)18.4コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタB3.5mmミニジャック(3極)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433748DP2VGAA
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする