曜日別特売

3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/DVI/HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - ディスプレイポート/DVI - D/HDMI(オス)

3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/DVI/HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - ディスプレイポート/DVI - D/HDMI(オス) - StarTech.com3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/DVI/HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - ディスプレイポート/DVI - D/HDMI(オス) - StarTech.com3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/DVI/HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - ディスプレイポート/DVI - D/HDMI(オス) - StarTech.com3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/DVI/HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - ディスプレイポート/DVI - D/HDMI(オス) - StarTech.com3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/DVI/HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - ディスプレイポート/DVI - D/HDMI(オス) - StarTech.com

Mini DisplayPortをDisplayPort/HDMI/DVIに変換
最大解像度2560x1600(DisplayPort使用の場合)および1920x1200(HDMI/DVI使用の場合)に対応
ソフトウェア/ドライバ不要
コンパクトなデザイン
Intel Thunderbolt 対応

用途
娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
既存のDVI、HDMI、DisplayPort対応モニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用
Mini DisplayPort搭載コンピュータを多様なディスプレイハードウェアに接続するIT環境に最適
セット内容MDP-DP/DVI/HDMIアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)240ブラック高さ(mm)15質量(g)47出力【AV】HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク)、DisplayPort 1.2湿度(%RH)10~85コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】2560×1600(DisplayPort)、1920×1200(DVI/HDMI)製品幅(mm)45アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)15コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433836MDP2DPDVHD
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする