曜日別特売

Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - HDMI(メス) 1920x1200

Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - HDMI(メス) 1920x1200 - StarTech.comMini DisplayPort - HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - HDMI(メス) 1920x1200 - StarTech.comMini DisplayPort - HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - HDMI(メス) 1920x1200 - StarTech.com

プラグアンドプレイ対応で手軽に使えるmDP - HDMIビデオアダプタ
携帯性に優れた小型軽量設計
1080pのHDビデオ解像度に対応するクリアな画質
Thunderbolt 1およびThunderbolt 2ポートと互換

用途
出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のHDMIディスプレイに接続
備品としてHDMIを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続
HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)76.2ブラック高さ(mm)15質量(g)20出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格HDMI 1.4オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434028MDP2HDMI
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする