最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質
コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり
プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放
HDMI 4K / 30Hzサポート
プラグ アンド プレイ式インストール
外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する
長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する
自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける
DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル長さ(mm)1000色ブラック高さ(mm)12質量(g)44出力【AV】HDMI 1.4ケーブル長(m)1湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)21アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - オス内容量1個