製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ(ホワイト)。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。1920x1200/1080p(60Hz)ビデオ、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。13cm一体型ケーブル付き
ホスト互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応
効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計
安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み
簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 MacとWindowsに対応 サンダーボルト3(USB Type-C)/オス - 2x HDMI/メスStarTech.com税込¥14,278¥12,980