USB-C - HDMI変換アダプタ

USB-C - HDMI変換アダプタ - StarTech.comUSB-C - HDMI変換アダプタ - StarTech.comUSB-C - HDMI変換アダプタ - StarTech.com

リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
最大4kの超解像度HDビデオに対応する卓越した画質
7.1chサラウンドサポート

用途
アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続
BYOD(私物機器持ち込み)環境で、職場のHDMIディスプレイにMacBook や Chromebookを接続
USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始
USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI[19ピン]仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4セット内容USB-C-HDMIアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)147ブラック高さ(mm)9質量(g)22ポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)25~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz製品幅(mm)23動作温度(℃)0~45チップセットParade-PS171、STMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)6.7コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)@30Hz変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434509CDP2HD
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする