4-in-1(フォーインワン)型のアダプタで幅広いビデオ互換性を確保:USB-C - VGA/DVI/HDMI/Mini DisplayPort
4K/30HzのUHD解像度で驚きの画質を実現
スペースグレーMacBookと同色のUSB-Cアダプタ
携帯に適した本体一体型のマグネットケーブルと丈夫なアルミ筐体
用途外出先であらゆるディスプレイに接続
職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)
VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2セット内容トラベルAVアダプタ材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)175幅(mm)145高さ(mm)30質量(g)180出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI湿度(%RH)保管中は5~90、動作中は10~85保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz動作温度(℃)0~45チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171オーディオ機能HDMIおよびmDP出力からの7.1サラウンドサウンド対応解像度HDMIの最大解像度は、3840×2160/30Hz。mDPの最大解像度は、3840×2160/60Hz。HDMIとmDPの対応解像度は、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720。DVIとVGAの対応解像度は、1920×1200、1920×1080、1280×720USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)オス形状USB Type-C内容量1個