USB Type-Cマルチポート変換アダプタ 3イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI 4K対応

USB Type-Cマルチポート変換アダプタ 3イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI 4K対応 StarTech.com USB Type-Cマルチポート変換アダプタ 3イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI 4K対応 StarTech.com USB Type-Cマルチポート変換アダプタ 3イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI 4K対応 StarTech.com USB Type-Cマルチポート変換アダプタ 3イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI 4K対応 StarTech.com USB Type-Cマルチポート変換アダプタ 3イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI 4K対応 StarTech.com USB Type-Cマルチポート変換アダプタ 3イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI 4K対応 StarTech.com

スリーインワン(3-in-1)アダプタ - USB-C - VGA、USB-C - DVI、USB-C - HDMI
本体一体型のケーブルマネージャで優れた携帯性を発揮
4K対応で驚きの画質を実現
プラグアンドプレイ実装
小型設計
軽量設計
DisplayPort信号の出力に対応するUSB Type-C Thunderbolt 3デバイスと互換

用途
外出先で多様なディスプレイに接続できる携帯用アダプタ
BYOD(私物デバイス持ち込み)環境でDell XPS、Chromebook Pixel、MacBookなどのUSB-Cノートパソコンを勤務先のVGA/DVI/HDMIディスプレイに接続
VGA/DVI/HDMIモニタを外付けモニタとして接続
仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、HDMI1.4【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-Cトラベルアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)110 幅(mm)60 高さ(mm)18 質量(g)67 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-40~70 最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz 動作温度(℃)5~35 オーディオ機能HDMI出力-7.1サラウンドサウンド 対応解像度HDM出力の場合、3840x2160、2560x1600、1920x1200、1920x1080、1280x720。DVIとVGA出力の場合、1920x1200、1920x1080、1280x720 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) オス形状USB Type-C 内容量1個
注意
※本製品をMacBookで使用する場合、macOS 10.12.6 または、それ以降のOSが必要です。
※本アダプタを使用するには、USB-Cポート搭載ノートパソコン側でビデオ(DPオルタネートモード)をサポートしている必要があります。
※このアダプタは、USB Power Deliveryには対応していません。
※本ビデオアダプタは、1度に1つのビデオ出力のみに対応します。複数の出力ポートに接続された場合、その内の1つのみが出力されます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39434798 CDPVGDVHDB USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) 1x VGA、1x HDMI、1x DVI-I 9 ブラック、シルバー
オープン
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする