曜日別特売

USB Type-Cマルチポート変換アダプタ 3イン1 USB-C - HDMI/DVI/VGA

USB Type-Cマルチポート変換アダプタ 3イン1 USB-C - HDMI/DVI/VGA - StarTech.comUSB Type-Cマルチポート変換アダプタ 3イン1 USB-C - HDMI/DVI/VGA - StarTech.comUSB Type-Cマルチポート変換アダプタ 3イン1 USB-C - HDMI/DVI/VGA - StarTech.comUSB Type-Cマルチポート変換アダプタ 3イン1 USB-C - HDMI/DVI/VGA - StarTech.comUSB Type-Cマルチポート変換アダプタ 3イン1 USB-C - HDMI/DVI/VGA - StarTech.com

USB-CからVGA/DVI/HDMIに接続できるスリーインワン(3-in-1)タイプのビデオアダプタで最大限のビデオ互換性を確保
UHD解像度4K/30Hzで驚きの画質を提供
Thunderbolt3 およびUSB Type-C DPAlt モードに対応
簡単設定、使いやすく持ち運びに便利

用途
外出先であらゆるディスプレイに接続
職場や学校のVGA/DVI/HDMIディスプレイに持ち込みのノートパソコンを接続
VGA/DVI/HDMIモニタを外付けモニタとしてUSB-Cノートパソコンに接続
仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】あり、【DescriptionCDW75-1stLine】StarTech.comUSB-CMultiportVideoAdapterUSBC/HDMI/VGA/DVIAdapter長さ(mm)45幅(mm)85高さ(mm)15質量(g)51出力【AV】VGA、HDMI、DVI入力【AV】USBType-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hzアダプター型式アクティブオーディオ機能HDMI出力-7.1chサラウンドサウンド、DVI出力-2chステレオオーディオ対応解像度HDMI出力の場合、3840×2160(/30Hz)、2560×1600、2048×1280(/60Hz)、1920×1200、1920×1080、1280×720。VGAとDVI出力の場合、1920×1200(/60Hz)、1920×1080、1280×720USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)内容量1個
注意
※本ビデオアダプタは、1度に1つのビデオ出力のみに対応します。複数の出力ポートに接続された場合、その内の1つのみが出力されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続端子
コネクタ形状
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434807CDPVGDVHDBPUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)1x VGA、1x HDMI、1x DVI-I15ブラック
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする