SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)
最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
USBパワード - 外付けアダプタ不要
ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択
ディスプレイ ローテーションに対応するドライバ ソフトウエア
用途VGA外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要
1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露
PCをVGA対応テレビに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用
参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適
メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様【ワイド画面サポート】あり、【USBパス・スルー】なしセット内容USB3.0-VGAビデオアダプタ、ドライバ/ソフトウェアCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)255色ブラック高さ(mm)20質量(g)64電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)85以下コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~80メモリー512MBDDR2SDRAM最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)55動作温度(℃)10~40チップセットDisplayLink-DL-3100Nケーブル長(cm)15.9伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - メス内容量1個