ニックス(KNICKS) ニックス(KNICKS)の 安全保護具 ニックス(KNICKS)の 腰袋/工具差し/携帯ケース ニックス(KNICKS)の 工具差し カッターホルダー型押底付 KC-100CN カッターホルダー型押底付 KC-100CN 注文コード 39437397 押し型EVA内蔵型 縫製糸ステッチは赤色になります 全長×幅W(mm)230×85 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KC-100CN 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39437397 KC-100CN ¥3,480 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 工具差し の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ツールケース2段 ふくろ倶楽部 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ツールケース4丁 ふくろ倶楽部 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ メッキツールフック 50H-OC01 土牛 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ メッキツールフック 3Way 50H-OC02 土牛 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 軸ボルト+ナイロンナット MIKI 税込¥186 ¥169 バスケットへ ベルトキャッチャーMV MIKI 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ SPHベルトキャッチャーU50タイプ MIKI 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ SPHベルトキャッチャーS50タイプ MIKI 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ SPHベルトキャッチャーSLタイプ MIKI 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 万能ホルダー/DX ニックス(KNICKS) 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ テープフッカー120mm KUROKIN(黒金) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ テープフッカー60mm KUROKIN(黒金) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ テープフッカー(カラビナ付) JEFCOM(ジェフコム) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ステンレスツールフック DBLTACT 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ペンドライバーケース ふくろ倶楽部 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 曲差収納ケース ふくろ倶楽部 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 結束バンドケース ふくろ倶楽部 税込¥1,978~ ¥1,798~ KN 充電アシストドライバー差 K.N Works 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ KN 充電ドライバー差 K.N Works 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ KN ペンチ8吋用1丁差 K.N Works 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具腰袋/工具差し/携帯ケース工具差しツールホルダー用 工具差し カテゴリ 工具の通販モノタロウ 作業工具/電動・空圧工具 作業工具 工具箱/腰袋/工具差し 工具差し ツールホルダー用 工具差し 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「工具差し」にはこんなカテゴリがあります ドライバー用 工具差し ペンチ用 工具差し ハンマー用 工具差し コンベックス用 工具差し カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し ドリル用 工具差し ラチェット用 工具差し ノコギリ用 工具差し プライヤー用 工具差し カラビナフック 工具差し ツールホルダー用 工具差し その他用 工具差し テープ用 工具差し シェアする マイページ 最近見た商品