ボストン商会
ピンタックシャツ ループ付 14110
フォーマルシーンに欠かせないウィングカラー。
ジャケットや蝶タイなどと合わせれば正装コーデの完成です。
色
白
混率(%)
フラットパレス(ポリエステル80、綿20)
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39549153
14110-81
S
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
39549169
14110-81
M
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
39549178
14110-81
L
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
39549187
14110-81
LL
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
39549196
14110-81
3L
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください