曜日別特売

超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ

超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ - 第一熱研

検出部に超音波振動子を使用しています。様々な2種混合ガス濃度を測定することが可能です。長寿命で長期安定性に優れ、校正およびメンテナンスが長期間不要です。省電力で連続してガス濃度を測定することが可能です。バッテリー駆動によるポータブルでの使用も可能です。

付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台種別He/N2質量(kg)【計器】約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く)アナログ出力DC4-20mA測定範囲(%)0~50He温度【サンプル】常温(50℃ max.)時間【始動】約10秒流量(L/min)【サンプル】0.5~2.0測定ガスHeとN2の混合ガス圧力(kPa)【サンプル】大気圧~+20応答速度90%応答 約10秒周囲温度(℃)5~45電源供給本体 DC11V~48V、ACアダプタ AC100~240V 50/60Hz配管接続口径出入口 Rc1/4アズワン品番62-2690-52内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※HeとN2以外のガスが入った場合、正確な濃度測定ができません。※50%を超えるHeが入った場合にも、正確な濃度出力をしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39149374US-1-He/N2
312,000
309,800
340,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする