汎用立鎌全鋼210

汎用立鎌全鋼210 SENNARI 汎用立鎌全鋼210 SENNARI 汎用立鎌全鋼210 SENNARI 汎用立鎌全鋼210 SENNARI 汎用立鎌全鋼210 SENNARI 汎用立鎌全鋼210 SENNARI 汎用立鎌全鋼210 SENNARI

除草や土寄せに使いやすい定番サイズ刃幅210mmの立鎌です。
立鎌(立ち姿勢で使える鎌)タイプが主流の、軽い刃に長い柄を付けた除草用の農具です。
定番サイズの刃幅210mm・柄長1200mmに扱いやすい全鋼製です。
柄の割りコミに刃を差込んで専用の目釘で固定した目釘止め式です。
握りやすく高級感のある光沢の塗木柄です。

用途除草、土寄せなど栽培中の耕作地のお手入れ。 刃幅(mm)210 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)120 材質(柄部)天然木・塗木柄 材質(刃)全鋼 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39436496 ヌリ4シャクエ
オープン
3,198
3,518 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 840 / 税込 924
沖縄地方 1 4,000 / 税込 4,400
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする