腕時計 ランニングウォッチ 20LAP デジタル

腕時計 ランニングウォッチ 20LAP デジタル Time Piece(タイムピース) 腕時計 ランニングウォッチ 20LAP デジタル Time Piece(タイムピース) 腕時計 ランニングウォッチ 20LAP デジタル Time Piece(タイムピース) 腕時計 ランニングウォッチ 20LAP デジタル Time Piece(タイムピース)

タイムピースランニングウォッチは、誰でも簡単に使えるフレンドリーな機能で設計された時計です。
ワールドタイム機能付きです。海外旅行時も複雑な設定は一切不要。現在地の時刻を簡単に確認できます。
最大20ラップメモリーの保存が出来ます。シンプルな操作性機能も充実しています。

機能アラーム、カレンダー表示、タイマー、防水・防滴 表示方式デジタル 仕様ワールドタイム、20ラップ計測、カレンダー、ELバックライト、記録機能、カウントダウンタイマー、アラーム3つ 質量(g)36 材質(ケース)合成樹脂 寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:42.5×16 動作クォーツ カレンダー付き 防水性日常生活防水 材質(バンド)ポリウレタン アラーム付き 適合腕周(cm)14.5~21 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39439549 TPW-004BL
3,000
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
39439524 TPW-004BK
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39439533 TPW-004SV
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39439558 TPW-004RD
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39439567 TPW-004BB
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする