空調服(R) 長袖ブルゾン KU91820

空調服(R) 長袖ブルゾン KU91820 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91820 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91820 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91820 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91820 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91820 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91820 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91820 空調服

バイカラーに反射テープのアクセントが特長のモデル。
軽量で動きやすく、ワークからアウトドアまで幅広く活躍します。

混率(%)ポリエステル100、◎プラスチックドットボタン 仕様胸ペン差し セット内容ウェアのみ 内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39448965 KU91820C06S2 M シルバー×ブラック
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39448974 KU91820C06S3 L シルバー×ブラック
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449263 KU91820C21S2 M カーキ×迷彩
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449279 KU91820C21S3 L カーキ×迷彩
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449288 KU91820C21S4 LL カーキ×迷彩
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449297 KU91820C21S5 3L カーキ×迷彩
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449306 KU91820C21S6 4L カーキ×迷彩
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449315 KU91820C21S7 5L カーキ×迷彩
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449568 KU91820C37S2 M 迷彩×ブラック
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449577 KU91820C37S3 L 迷彩×ブラック
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449586 KU91820C37S4 LL 迷彩×ブラック
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449595 KU91820C37S5 3L 迷彩×ブラック
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449604 KU91820C37S6 4L 迷彩×ブラック
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449613 KU91820C37S7 5L 迷彩×ブラック
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449866 KU91820C69S2 M チャコール杢×ブラック
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449875 KU91820C69S3 L チャコール杢×ブラック
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449884 KU91820C69S4 LL チャコール杢×ブラック
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449893 KU91820C69S5 3L チャコール杢×ブラック
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449909 KU91820C69S6 4L チャコール杢×ブラック
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39449918 KU91820C69S7 5L チャコール杢×ブラック
オープン
4,900
5,390 (税込)
10日以内出荷
39448983 KU91820C06S4 LL シルバー×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
39448999 KU91820C06S5 3L シルバー×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
39449008 KU91820C06S6 4L シルバー×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
39449017 KU91820C06S7 5L シルバー×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする