Star Field(星野商店)
手甲付き腕カバー
綿素材の手甲付き腕カバーです。
手の甲も保護されているので作業性に優れています。
用途
一般作業、農作業、園芸作業などに
色
ブラック
サイズ
フリー
材質
綿
長さ(cm)
約44
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494806
7023
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください