防水防塵フルハイビジョンムービー

防水防塵フルハイビジョンムービー JVCケンウッド
(1件のレビュー)

防水・防塵・耐衝撃・耐低温機能搭載だからハードに使えるフルハイビジョンムービー。

用途水中や高湿度などハードな場所での撮影に最適です。 ズーム(光学/デジタル)40倍/200倍 画質ハイビジョン 付属品レンズキャップ、ACアダプター、充電アダプターケーブル、HDMIケーブル(HDMIミニ-HDMI)、USBケーブル(Aタイプ-マイクロBタイプ)、かんたんガイド、基本取扱説明書 質量(g)約304(長時間バッテリー、グリップベルト含む) 外形寸法(mm)60×59.5×128 消費電力(W)2.5 電源内蔵バッテリー レンズコニカミノルタHDレンズ 記録方式【AVCHDモード】AVCHD規格準拠(.MTS)、(映像)MPEG-4AVC/H.264、(音声)DolbyDigital2ch 有効画素数動画:228万画素~101万画素、静止画229万画素(16:9)171万画素 機能ホワイトバランス、フォーカス、逆光補正/明るさ補正、LED、AV出力端子 液晶サイズ16:9ワイド3.0型(46万ドット)広視野角液晶 メモリー内蔵32GB/SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズームダイナミック60倍/デジタル 耐冷温度(℃)-10 防塵防水性能(IP5X)相当/5m 焦点距離(mm)f2.9~116.0 モード【AVCHD】UXPモード:約24Mbps、XPモード:約17Mbps、EPモード:約5Mbps 撮像素子1/5.8型 動作温度(℃)-10~40 端子USB2.0、micro F値F1.8~6.3 手ブレ補正機能電子式(パワードモード搭載) 信号方式デジタルハイビジョン方式 35mm換算【動画】40.5~2758mm(ダイナミックズームON時)、40.5~1982mm(ダイナミックズームOFF時)、【静止画】40.5~1620mm(16:9)、49.5~1980mm(4:3) 画素数高感度裏面照射CMOSセンサー251万画素 シャッタースピード【動画】1/60~1/10000秒、オートスローシャッターモード時:1/30~1/10000秒、【静止画】1/2~1/10000秒 動画サイズフルハイビジョン 最低被写体照度(Lux)3 耐衝撃1.5m 静止画記録サイズ【最大】3680×2760ドット(1015万画素相当) HDMI規格HDMIミニ(CEC対応) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39457329 GZ-R480-A ネイビーブルー
オープン
 
 
取扱い終了
39457338 GZ-R480-W シャインホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39457329
2021-01-26
用途:
現場の作業観測用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くてバッテリーも長持ちで良い感じです

以前から使っていたものと同じメーカーでなおかつ

仕事場で使うのでタフなものがいいと選ばせて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする