交換レンズ

交換レンズ タムロン

高画質・AF精度・機動力。望遠に求められる全てを凝縮。

付属品丸型フード、レンズキャップ フィルター直径(Φmm)67 レンズ超望遠ズームレンズ 最大径(Φmm)86.2 焦点距離(mm)100-400 レンズ構成11群17枚 撮影距離(m)最短:1.5 絞り羽根:9枚(円形絞り)、最小絞り:F/32-45 手ブレ補正機能4段(CIPA規格準拠) 明るさF/4.5-6.3 画角【対角画角】24°24'-6°12'<35mm判フルサイズ一眼レフカメラ使用時>、15°54'-4°01′ モデルA035 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39457557 100-400 F4.5-6.3DIVCUSD キヤノンマウント A035 199 1135 キヤノンEF
90,000
77,980
85,778 (税込)
欠品中

返品不可
39457548 100-400 F4.5-6.3DIVCUSD ニコンマウント A035 196.5 1115 ニコン
90,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする