墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)920
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)アルミ
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
内容量1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】胴ベルト型用ランヤード