曜日別特売

タイヤパッドゲージ

タイヤパッドゲージ - KOTO

携帯しやすいペンシル型!
測定部位により2種類のピンで使い分けられ読み取りやすい。
タイヤ溝はパターンの深い四駆車にも対応可能な構造。
ブレーキパッドは細いピン式で狭い溝深さ(mm)にも対応します。

用途タイヤ溝・ブレーキパッドの測定に全長(mm)175質量(g)25測定範囲(mm)ピン(細)0~20、ピン(太)0~15太さ(mm)Φ8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533708TG-150
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする