USB給電ポート2ポート(最大2.4A)+電源タップ3口搭載した「PPS-UTAP3B」
電源タップを3個口、 USB給電ポートを2ポート搭載したOAタップです。
電源タップはパソコン、パソコン周辺機器やAV機器などでご使用いただけます。
また、USBポートはスマートフォンやタブレットなどの充電や電源供給にお使いいただけます。
持ち運び時にプラグを収納可能。また、コンセントプレートに直接差し込む設置だけでなく、色々な場所でも配線しやすいスイングプラグを採用しています。
2ポートのUSBポートは5V/合計最大2.4Aの給電を行い、「Smart Power Port」に対応しています。 各接続機器の必要電流量を自動検知し急速充電を行うことができます。