マルチラベル

マルチラベル - サンワダイレクトマルチラベル - サンワダイレクトマルチラベル - サンワダイレクトマルチラベル - サンワダイレクトマルチラベル - サンワダイレクトマルチラベル - サンワダイレクトマルチラベル - サンワダイレクトマルチラベル - サンワダイレクト

再剥離できる、マルチラベルです。弱粘着で、のり跡が残りません。
製品に直接貼らなければならない値札シールや販売時に必要な表示シール、個人情報の記載を気にする
お客様のための宛名シールなどの利用に便利です。失敗しても貼り直しができるので、安心して使えます。

シートサイズA4ラベル形状四角ホワイト入数100シート厚さ(mm)0.15タイプ再剥離白色度(%)95印刷片面ラベル厚(mm)0.085内容量1セット(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合プリンタ
面付
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39152278300-RLD01インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機ノーカット210×297
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
39152314300-RLD24インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機24面70×33.9
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
39152323300-RLD44インクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザープリンタ44面48.3×25.4
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
39152287300-RLD10インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機10面86.4×50.8
オープン
取扱い終了
返品不可
39152296300-RLD12インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機12面86.4×42.3
オープン
取扱い終了
返品不可
39152305300-RLD21マルチ(インクジェット・レーザー兼用)21面70×42.3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする