AIR+ N95 レスピレーター (排気弁付き)
"従来のN95マスクは、その目的から高い密閉度とフィルター性能を誇るため、 装着者が長時間の着用に耐えられない(息苦しさと暑さ)という課題が存在しました。
AIR+ N95マスクは世界初のマイクロベンチレーター(超小型ファン)を装着することにより、マスク内にこもる湿熱や二酸化炭素を効率的に排気、 従来のN95マスクと比較し、圧倒的な快適性を実現しました(当社比)。
・ラテックスフリー
・NIOSH N95レスピレーター承認製品
・ASTM F1862/ISO 22614準拠"
形状カップ型
種別使い捨て防じん
仕様排気弁有
性能液体防御性能:160mm Hg
色ホワイト
難燃性クラス1
ひもタイプお面式
細菌ろ過効率(BFE)バクテリア:>98%、ウィルス:>99%
注意
※ベンチレーターは付属しておりません。