曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK)

【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK) - KANON(中村製作所)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

トルク調整範囲(N・m)3.5~19ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.15寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法T(mm)7最小単位0.1寸法C(Φmm)15サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
全長(mm)
寸法S(mm)
スパナ口径W(Φmm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
寸法S(mm)
スパナ口径W(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39612765N19SPK-101個約2032710
10,700
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39612774N19SPK-111個約2032711
10,700
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39612783N19SPK-121個約2053012
10,700
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39612799N19SPK-131個約2053013
10,700
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39612808N19SPK-141個約2053014
10,700
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39612817N19SPK-171個約2133517
10,700
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39612826N19SPK-191個約2133519
10,700
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004955N19SPK-10(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約2032710
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004971N19SPK-10(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約2032710
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004980N19SPK-11(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約2032711
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004989N19SPK-11(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約2032711
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004998N19SPK-12(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約2053012
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005007N19SPK-12(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約2053012
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005016N19SPK-13(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約2053013
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005025N19SPK-13(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約2053013
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005041N19SPK-14(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約2053014
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005050N19SPK-14(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約2053014
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005059N19SPK-17(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約2133517
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005068N19SPK-17(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約2133517
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005077N19SPK-19(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約2133519
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005086N19SPK-19(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約2133519
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする