曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N21RSPKH)

【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N21RSPKH) - KANON(中村製作所)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。

トルク調整範囲(N・m)4~21ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5最小単位0.1寸法C(Φmm)26.5サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
全長(mm)
寸法S(mm)
スパナ口径W(Φmm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
スパナ口径W(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39614043N21RSPKH-101個約225約0.2116710
26,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614059N21RSPKH-111個約225約0.2118711
26,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614068N21RSPKH-121個約225約0.2119812
26,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614077N21RSPKH-131個約225約0.21208.513
26,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614086N21RSPKH-141個約225約0.2122914
26,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614095N21RSPKH-171個約228約0.23261017
26,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614104N21RSPKH-191個約228約0.232910.519
26,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614113N21RSPKH-221個約228約0.23331222
26,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008297N21RSPKH-10(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約225約0.2116710
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008306N21RSPKH-10(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約225約0.2116710
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008315N21RSPKH-11(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約225約0.2118711
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008331N21RSPKH-11(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約225約0.2118711
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008340N21RSPKH-12(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約225約0.2119812
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008349N21RSPKH-12(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約225約0.2119812
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008358N21RSPKH-13(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約225約0.21208.513
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008367N21RSPKH-13(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約225約0.21208.513
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008376N21RSPKH-14(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約225約0.2122914
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008385N21RSPKH-14(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約225約0.2122914
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008401N21RSPKH-17(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約228約0.23261017
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008410N21RSPKH-17(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約228約0.23261017
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008419N21RSPKH-19(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約228約0.232910.519
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008428N21RSPKH-19(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約228約0.232910.519
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008437N21RSPKH-22(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約228約0.23331222
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008446N21RSPKH-22(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約228約0.23331222
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする