曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N73RSPKH)

【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N73RSPKH) - KANON(中村製作所)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。

トルク調整範囲(N・m)14~73ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法T(mm)12最小単位0.1寸法G(mm)27寸法C(Φmm)32.7サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
全長(mm)
寸法S(mm)
スパナ口径W(Φmm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
スパナ口径W(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39614199N73RSPKH-141個約343約0.462614
20,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614208N73RSPKH-171個約343約0.462617
20,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614217N73RSPKH-191個約348約0.483419
26,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614226N73RSPKH-221個約348約0.483422
26,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614235N73RSPKH-241個約348約0.483424
26,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614244N73RSPKH-271個約353約0.54027
26,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614253N73RSPKH-301個約353約0.54030
26,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614269N73RSPKH-321個約353約0.54032
26,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008595N73RSPKH-14(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約343約0.462614
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008611N73RSPKH-14(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約343約0.462614
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008620N73RSPKH-17(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約343約0.462617
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008629N73RSPKH-17(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約343約0.462617
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008638N73RSPKH-19(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約348約0.483419
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008647N73RSPKH-19(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約348約0.483419
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008656N73RSPKH-22(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約348約0.483422
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008665N73RSPKH-22(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約348約0.483422
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008681N73RSPKH-24(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約348約0.483424
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008690N73RSPKH-24(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約348約0.483424
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008699N73RSPKH-27(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約353約0.54027
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008708N73RSPKH-27(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約353約0.54027
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008717N73RSPKH-30(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約353約0.54030
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008726N73RSPKH-30(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約353約0.54030
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008735N73RSPKH-32(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約353約0.54032
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008751N73RSPKH-32(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約353約0.54032
オープン
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする