曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N9RSPK)

【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N9RSPK) - KANON(中村製作所)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。

トルク調整範囲(N・m)2~9ヘッド形状メガネ形全長(mm)約197精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.13寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5最小単位0.01寸法C(Φmm)15サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
寸法S(mm)
寸法T(mm)
スパナ口径W(Φmm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法T(mm)
スパナ口径W(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39614339N9RSPK-5.51個1045.5
22,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614348N9RSPK-61個1056
22,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614357N9RSPK-71個1067
22,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614366N9RSPK-81個1368
22,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614375N9RSPK-91個1469
22,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614384N9RSPK-101個16710
22,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614393N9RSPK-111個18711
22,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614409N9RSPK-121個19812
22,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004456N9RSPK-5.5(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1045.5
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004465N9RSPK-5.5(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット1045.5
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004481N9RSPK-6(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1056
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004490N9RSPK-6(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット1056
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006197N9RSPK-8(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1368
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006206N9RSPK-8(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット1368
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006215N9RSPK-9(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1469
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006231N9RSPK-9(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット1469
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006240N9RSPK-10(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット16710
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006249N9RSPK-10(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット16710
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006258N9RSPK-11(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット18711
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006267N9RSPK-11(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット18711
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006276N9RSPK-12(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット19812
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006285N9RSPK-12(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット19812
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006301N9RSPK-7(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1067
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006310N9RSPK-7(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット1067
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする