曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N42RSPK)

【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N42RSPK) - KANON(中村製作所)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。

トルク調整範囲(N・m)9~42ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法T(mm)10最小単位0.1寸法G(mm)25寸法C(Φmm)20サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
全長(mm)
寸法S(mm)
スパナ口径W(Φmm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
スパナ口径W(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39614497N42RSPK-111個約268約0.312211
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614506N42RSPK-121個約268約0.312212
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614515N42RSPK-131個約268約0.312213
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614524N42RSPK-141個約268約0.312214
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614533N42RSPK-171個約273約0.393217
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614549N42RSPK-191個約273約0.393219
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614558N42RSPK-221個約273約0.393222
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004499N42RSPK-17(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約273約0.393217
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004508N42RSPK-17(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約273約0.393217
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004517N42RSPK-19(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約273約0.393219
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004526N42RSPK-19(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約273約0.393219
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004535N42RSPK-22(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約273約0.393222
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004551N42RSPK-22(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約273約0.393222
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006477N42RSPK-11(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約268約0.312211
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006486N42RSPK-11(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約268約0.312211
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006495N42RSPK-12(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約268約0.312212
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006511N42RSPK-12(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約268約0.312212
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006520N42RSPK-13(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約268約0.312213
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006529N42RSPK-13(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約268約0.312213
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006538N42RSPK-14(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約268約0.312214
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006547N42RSPK-14(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約268約0.312214
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする