曜日別特売
N42RSPK17(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N42RSPK) KANON(中村製作所) 66004499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N42RSPK)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
この商品はスパナ口径W・内容量など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
スパナ口径W(Φmm)
17
注文コード
66004499
品番
N42RSPK17(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。

トルク調整範囲(N・m)
9~42
ヘッド形状
メガネ形
全長(mm)
約273
精度(%)
±3
負荷方向
右
質量(kg)
約0.39
寸法S(mm)
32
スパナ口径W(Φmm)
17
寸法A(mm)
26.6
寸法B(mm)
8.2
寸法T(mm)
10
最小単位
0.1
寸法G(mm)
25
寸法C(Φmm)
20
サービス分類
オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にてお願いいたします。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする