曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N127RSPK)

【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N127RSPK) - KANON(中村製作所)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。

トルク調整範囲(N・m)25~127ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3最小単位0.1寸法G(mm)29寸法C(Φmm)25サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
全長(mm)
寸法S(mm)
スパナ口径W(Φmm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
スパナ口径W(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39614646N127RSPK-191個約415約0.834.51219
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614655N127RSPK-221個約415約0.834.51222
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614664N127RSPK-241個約415約0.8538.51224
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614673N127RSPK-271個約428約0.9441527
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614689N127RSPK-301個約428約0.9441530
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614698N127RSPK-321個約428約0.9441532
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614707N127RSPK-361個約437約0.9501536
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006599N127RSPK-19(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約415約0.834.51219
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006608N127RSPK-19(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約415約0.834.51219
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006617N127RSPK-22(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約415約0.834.51222
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006626N127RSPK-22(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約415約0.834.51222
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006635N127RSPK-24(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約415約0.8538.51224
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006651N127RSPK-24(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約415約0.8538.51224
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006660N127RSPK-27(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約428約0.9441527
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006669N127RSPK-27(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約428約0.9441527
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006678N127RSPK-30(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約428約0.9441530
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006687N127RSPK-30(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約428約0.9441530
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006696N127RSPK-32(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約428約0.9441532
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006705N127RSPK-32(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約428約0.9441532
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006721N127RSPK-36(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約437約0.9501536
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006730N127RSPK-36(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約437約0.9501536
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする