曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形

【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 - KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 - KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 - KANON(中村製作所)

設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも性格な値でネジの締め付けが可能です。
一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。
軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。
コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。

最小単位1サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
質量(g)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
質量(g)
寸法L1(mm)
握り径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39615407CN15STDK1個1~1592(ビットなし)約452216
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39615416CN30STDK1個2~3092(ビットなし)約452216
12,700
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39615425CN60STDK1個5~60103(ビットなし)約944125
13,000
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39615434CN120STDK1個20~120116(ビットなし)約1485430
14,500
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39615443CN200STDK1個40~200116(ビットなし)約1705430
15,000
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39615459CN300STDK1個40~300116(ビットなし)約2005435
15,000
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39615468CN500STDK1個100~500126(ビットなし)約2205635
18,300
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009539CN15STDK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1~1592(ビットなし)約452216
オープン
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009548CN15STDK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット1~1592(ビットなし)約452216
オープン
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009557CN30STDK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット2~3092(ビットなし)約452216
オープン
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009566CN30STDK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット2~3092(ビットなし)約452216
オープン
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009575CN60STDK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット5~60103(ビットなし)約944125
オープン
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009591CN60STDK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット5~60103(ビットなし)約944125
オープン
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009600CN120STDK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット20~120116(ビットなし)約1485430
オープン
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009609CN120STDK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット20~120116(ビットなし)約1485430
オープン
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009618CN200STDK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット40~200116(ビットなし)約1705430
オープン
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009627CN200STDK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット40~200116(ビットなし)約1705430
オープン
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009636CN300STDK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット40~300116(ビットなし)約2005435
オープン
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009645CN300STDK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット40~300116(ビットなし)約2005435
オープン
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009661CN500STDK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット100~500126(ビットなし)約2205635
オープン
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009670CN500STDK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット100~500126(ビットなし)約2205635
オープン
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする