曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー N-STDK形

【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー N-STDK形 - KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー N-STDK形 - KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー N-STDK形 - KANON(中村製作所)

設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも性格な値でネジの締め付けが可能です。
一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。
軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。
コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。

質量(g)約790寸法L1(mm)126最小単位0.1寸法G(mm)11握り径(Φmm)45サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39615477N10STDK1個4~10248(ビットなし)
25,000
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009679N10STDK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット4~10248(ビットなし)
オープン
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009688N10STDK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット4~10248(ビットなし)
オープン
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする