油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ)

油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ) - フックスジャパン

低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。
極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。
適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。
低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。

用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工仕様銅板活性度:4材質主成分:精製鉱物油淡黄色容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)15危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※本品は引火性液体のため、火気に注意して取り扱ってください。
※消防法危険物第4類第3石油類~第4石油類です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39627246EC715LEPL
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする