ミニロッカー

ミニロッカー スマイル(家具)

ハンガー用フック付きのミニロッカー。

木目オーク 仕様ハンガー掛けフック、タオル掛け、扉裏フック、パンチング棚1枚、配線用ホール 材質スチール 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×895 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×455×(パンチング棚上)645(下)135 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×500×895 内容量1台
注意
※2段まで積み重ね可能です。その際は必ず上下連結し壁面に設置してください。
※下置き用としてはご使用いただけません。ご使用時は、別売りの下置き用の上に設置してお使いください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39629547 746566
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする