ステレオインナーイヤーヘッドホン ハンズフリータイプ フラットケーブル
シンプルで使いやすさを重視して設計された、ステレオインイヤーヘッドホンです。いろいろな操作ができる便利なリモコン付き。マイク機能もあるので、ワンタッチで着信応答可能。
遮音性が高く、音漏れしにくいカナルタイプで外出先も安心。コンパクトなL型プラグで負荷のかかりにくい設計です。絡みにくいフラットコードを採用しました。
シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
ケーブル長(m)1.2
質量(g)14
再生周波数帯域(Hz)20-20000
プラグ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型プラグ)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)Φ10mm ダイナミックドライバー
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)100/1
イヤホン形状カナル型
内容量1個
注意
※SkypeやLINEなどのIP電話にはご使用できません。