iCharger Quick Charge 3.0対応 Type-C コネクタ搭載 AC充電器
Quick Charge 3.0に対応したType-Cコネクタ搭載AC充電器です。リバーシブル規格のType-Cコネクタで、裏表気にせず使えます。
Quick Charge 3.0対応機種は、1時間で約90%急速充電!1A充電器と比べて約3倍速く充電が可能です。
急速充電対応端末でなくても、最大出力3A相当(端末依存)で充電します。電圧を自動調整して端末への負担を軽減。プラグ部分は可動式ですっきり収納。
出力DC:3.6-6.5V 3A / 6.5-9V 2A / 9-12V 1.5A
コネクタ形状USBType-C
適合機種Type-C端子搭載のスマートフォン及びタブレット
質量(g)92
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×63×20
入力AC100-240V 50/60Hz 32-43VA
内容量1個
AC充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07