車載用DC充電器 USB TYPE-Cコネクタ

車載用DC充電器 USB TYPE-Cコネクタ PGA

3.0A出力対応のTYPE-C用車載用DC充電器です。

入力DC12/24V コネクタ形状USB Type-C 適合機種TYPE-C端子搭載のスマートフォン及びタブレット 質量(g)44 出力5V 3.0A ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×64×31 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39640144 PG-CDC30A02WH ホワイト
オープン
1,298
1,428 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39640135 PG-CDC30A01BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする