TYPE-C micro USB変換アダプタ
micro USBをTYPE-Cに変換するmicro USB→TYPE-C変換アダプタです。
適合機種Type-Cコネクタを搭載した端末
色ブラック
質量(g)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.5×25×5.5
通信速度480Mbps
オス形状Type-C
メス形状microUSB
内容量1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07