曜日別特売

Puffyjell(パフィージェル) ストラップクッション

Puffyjell(パフィージェル) ストラップクッション - 荒川産業Puffyjell(パフィージェル) ストラップクッション - 荒川産業Puffyjell(パフィージェル) ストラップクッション - 荒川産業Puffyjell(パフィージェル) ストラップクッション - 荒川産業

サンダルのストラップやパンプスの甲など、すれて痛い箇所に貼るパッドです。
適度なクッション性があり、快適に使用できます。
透明で靴を脱いだ際も気になりません。
商品自体に粘着性があり、簡単に貼り付けできます。
お得な4個入り。

クリアー材質ポリウレタン厚さ(mm)8サイズ女性用寸法(縦×横)(mm)80×8アズワン品番64-6314-37内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39638035-
700
699
769(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする