AXIS M5525-E PTZ ドームネットワークカメラ
コンパクトなパン/チルト/ズームカメラでHDTV1080pの解像度、10倍光学ズーム、オートフォーカスの各種機能を備え、全体表示と詳細の両方で優れた映像品質を提供します。デイナイト機能とWDRForensicCapture機能により、低光量または混合光の環境でも画質を維持し、自動最適化のためにシーンプロファイルが含まれています。AXISM5525-EはAxisの屋外設置用のすべてのPTZマウントに使用できますが、屋内の平面jにも取り付けることができます。埃、雨、雪、腐食から保護し、カメラは-20°Cから50°Cまでの温度環境で動作します。microSDカードスロットが搭載されているため、ローカルビデオストレージが可能です。
使用場所屋内および屋外
付属品コンジットアダプター3/4インチ、半透明ドーム、アダプターバヨネット、インストールガイド、Windows(R)用デコーダ (1ユーザーライセンス)
質量(kg)1.1
外形寸法(mm)高さ:132、Φ165
電源PoweroverEthernet(PoE)IEEE802.3af/802.3atType1Class3、標準6.6W、最大12.95W、20~28VDC、標準6.3W、最大13W(PoEミッドスパンと電源アダプターは付属していません)
機能デイナイト:赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
メモリーRAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
解像度1920×1080~320×180
動作環境-20℃~50℃、湿度: 15~100% RH (結露可)
コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、DC電源入力用ターミナルブロック、I/O: 設定可能な4つの入出力用押し込み式スプリング接続の6ピンターミナルブロック、音声: 押し込み式スプリング接続のマイクロフォン/ライン、入力、ライン出力ターミナルブロック
シャッタースピード1/66500秒~2秒
圧縮方法ビデオ:H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およびハイプロファイル、Motion JPEG
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.45(30 IRE、F1.6)、白黒:0.01(30 IRE、F1.6)、カラー: 0.55(50 IRE、F1.6)、白黒:0.01(50 IRE、F1.6)
ストレージmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応 (非付属品)、SDカード暗号化に対応、NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
内容量1台