武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー GM/サターン
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
235
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39697858
MMX05342
NASSAU BLUE METALLIC
GM/サターン 23
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39697867
MMX05343
メディアムブロンズミストメタリック
GM/サターン 76
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39697876
MMX05344
ブライトレッド
GM/サターン 81
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39697885
MMX05345
フェアウエイグリーンM
GM/サターン 87
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39697894
MMX05346
WHITE DIAMOND 3CT 上塗り
GM/サターン 98
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39697903
MMX05347
WHITE DIAMOND 3CT 下塗り
GM/サターン 98
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39697919
MMX05348
GUNMETAL MET
GM/サターン 5328
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39697928
MMX05349
BLACK SAPPHIRE MET
GM/サターン 8743
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39697937
MMX05350
ブライトレッド
GM/サターン 8774
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39697946
MMX05351
WHITE DIAMOND 3P 上塗り
GM/サターン 8933
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39697955
MMX05352
WHITE DIAMOND 3P 下塗り
GM/サターン 8933
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39697964
MMX05353
POLO GREEN MET
GM/サターン 9539
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39697973
MMX05354
ブライトレッド
GM/サターン 9652
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39697989
MMX05355
INDIGO BLUE MET
GM/サターン 9792
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39697998
MMX05356
DARK CHERRY MET
GM/サターン 9800
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698007
MMX05357
MEDIUM TEAL MET
GM/サターン 9828
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698016
MMX05358
MED.ADRIATIC BLUE M.
GM/サターン 9907
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698025
MMX05359
MARBLE HEAD GRAY MET
GM/サターン 9924
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698034
MMX05360
-
GM/サターン 9925
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698043
MMX05361
ARCTIC WHITE
GM/サターン 10
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698059
MMX05362
シルバーコーストメタリック
GM/サターン 102V
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698068
MMX05363
GALAXY WHITE
GM/サターン 11U
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698077
MMX05364
STERLING
GM/サターン 12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698086
MMX05365
DARK ADRUATIC MET
GM/サターン 122A
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698095
MMX05366
CRIMSONPEAL 3C 上塗り
GM/サターン 127B
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698104
MMX05367
CRIMSONPEAL 3C 下塗り
GM/サターン 127B
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698113
MMX05368
OCEAN BLUE
GM/サターン 12U
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698129
MMX05369
ブルーミーオーバーレッド
GM/サターン 130X
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698138
MMX05370
レモンビール
GM/サターン 131X
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698147
MMX05371
ファントムグレーメタリック
GM/サターン 139X
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698156
MMX05372
ホワイト 上塗り
GM/サターン 13U
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698165
MMX05373
ホワイト 下塗り
GM/サターン 13U
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698174
MMX05374
STORM GRAY MET 2CT
GM/サターン 14
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698183
MMX05375
GALAXY WHITE
GM/サターン 143L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698199
MMX05376
Light Stellar Blue M
GM/サターン 146B
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698208
MMX05377
Sandstone M
GM/サターン 15
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698217
MMX05378
MEDIUM BLUE MET
GM/サターン 177A
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698226
MMX05379
エメラルドグリーンM
GM/サターン 177B
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698235
MMX05380
GRAY BRONZE PEARL MET
GM/サターン 196E
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698244
MMX05381
ブラックゴールドP
GM/サターン 198B
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698253
MMX05382
VORTEX BLACK
GM/サターン 19U
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698269
MMX05383
LT QUASAR BLUE
GM/サターン 20
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698278
MMX05384
DK OTTER MET
GM/サターン 200C
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698287
MMX05385
スノーフレークホワイト 上塗り
GM/サターン 203V
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698296
MMX05386
スノーフレークホワイト 下塗り
GM/サターン 203V
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698305
MMX05387
ミディアムダークライケンM
GM/サターン 208C
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698314
MMX05388
ミディアムステラブルーM
GM/サターン 219C
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698323
MMX05389
SUPERIOH BLUE
GM/サターン 22
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698339
MMX05390
レッドメイプルM
GM/サターン 225C
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39698348
MMX05391
レッドロック
GM/サターン 237L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ